Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz funkenfrei, Innensechskant, 1", 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendrehereinsatz funkenfrei, Innensechskant, 1", 22 mm
Schraubendrehereinsatz funkenfrei, Innensechskant, 1", 22 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192335
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0440050S
EAN/GTIN:
     4050075645190
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
- Schlüsselweite 22 mm - Länge 90 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
90 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 22mm, funkenfreie Inbusnuss, funkenfreie Schraubendrehernuss, funkenfreier Inbussteckschlüssel, funkenfreier Schr.-Dr.-Einsatz, funkenfreier Schraubendrehereinsatz, Inbusnuss, Inbussteckschlüssel, Schr.-Dr.-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehernuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.