Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz funkenfrei, Innensechskant, 1", 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendrehereinsatz funkenfrei, Innensechskant, 1", 24 mm
Schraubendrehereinsatz funkenfrei, Innensechskant, 1", 24 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192336
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0440051S
EAN/GTIN:
     4050075645206
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
- Schlüsselweite 24 mm - Länge 90 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
24 mm
Länge:
90 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz innensechskant sw24, funkenfreie Inbusnuss, funkenfreie Schraubendrehernuss, funkenfreier Inbussteckschlüssel, funkenfreier Schr.-Dr.-Einsatz, funkenfreier Schraubendrehereinsatz, Inbusnuss, Inbussteckschlüssel, Schr.-Dr.-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehernuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.