Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerkelle funkenfrei, 135 x 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerkelle funkenfrei, 135 x 240 mm
Maurerkelle funkenfrei, 135 x 240 mm
Maurerkelle funkenfrei, 135 x 240 mm
Maurerkelle funkenfrei, 135 x 240 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192750
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1390135S
EAN/GTIN:
     4050075677702
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle
- Kelle 135 x 240 mm - Länge 360 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Kelle:
135 x 240 mm
Länge:
360 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,27*
€ 231,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,75*
€ 230,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.