Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Schneide, 1.250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Schneide, 1.250 mm
Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Schneide, 1.250 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192792
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1600002S
EAN/GTIN:
     4050075679638
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
brechstange 1250mm
- Länge 1.250 mm - Durchmesser 30 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
1.250 mm
Durchmesser:
30 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: brechstange (funkenfrei), brechstange dönges, Brechstange -Funkenfrei-, funkenfreie Brechstange, funkenfreies Brecheisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,44*
€ 572,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,19*
€ 567,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,66*
€ 527,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,46*
€ 513,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.