Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Klaue, 1.250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Klaue, 1.250 mm
Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Klaue, 1.250 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192795
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1600007S
EAN/GTIN:
     4050075679669
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
brechstange 1250mm
- Länge 1.250 mm - Durchmesser 30 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
1.250 mm
Durchmesser:
30 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: brechstange (funkenfrei), brechstange dönges, Brechstange -Funkenfrei-, funkenfreie Brechstange, funkenfreies Brecheisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,58*
€ 575,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,64*
€ 568,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,74*
€ 528,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,09*
€ 503,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.