Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Klaue, 1.500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Klaue, 1.500 mm
Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Klaue, 1.500 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192796
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1600008S
EAN/GTIN:
     4050075679676
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
brecheisen 1,5m
- Länge 1.500 mm - Durchmesser 30 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
1.500 mm
Durchmesser:
30 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: brechstange (funkenfrei), brechstange dönges, Brechstange -Funkenfrei-, funkenfreie Brechstange, funkenfreies Brecheisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,85*
€ 632,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,79*
€ 624,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,68*
€ 582,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,85*
€ 566,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,79*
€ 535,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.