Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange funkenfrei, mit Schneide und Kugel, 1.800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange funkenfrei, mit Schneide und Kugel, 1.800 mm
Brechstange funkenfrei, mit Schneide und Kugel, 1.800 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192802
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1600014S
EAN/GTIN:
     4050075679744
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
brecheisen 1800mm
- Länge 1.800 mm - Durchmesser 30 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
1.800 mm
Durchmesser:
30 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: brechstange (funkenfrei), brechstange dönges, Brechstange -Funkenfrei-, funkenfreie Brechstange, funkenfreies Brecheisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,70*
€ 716,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,86*
€ 707,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,29*
€ 661,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,11*
€ 643,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 510,80*
€ 607,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.