Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange funkenfrei, mit Schneide und Kugel, 2.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange funkenfrei, mit Schneide und Kugel, 2.000 mm
Brechstange funkenfrei, mit Schneide und Kugel, 2.000 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192803
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1600015S
EAN/GTIN:
     4050075679751
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
brechstange 2000mm
- Länge 2.000 mm - Durchmesser 30 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
2.000 mm
Durchmesser:
30 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: brechstange (funkenfrei), brechstange dönges, Brechstange -Funkenfrei-, funkenfreie Brechstange, funkenfreies Brecheisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,91*
€ 769,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,21*
€ 759,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,40*
€ 712,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,49*
€ 691,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,72*
€ 658,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.