Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Kugel, 1.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Kugel, 1.000 mm
Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Kugel, 1.000 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192804
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1600016S
EAN/GTIN:
     4050075679768
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
brecheisen 1000mm
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Länge 1.000 mm - Durchmesser 30 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
1.000 mm
Durchmesser:
30 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: brechstange (funkenfrei), brechstange dönges, Brechstange -Funkenfrei-, funkenfreie Brechstange, funkenfreies Brecheisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,75*
€ 541,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,12*
€ 535,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,96*
€ 484,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,05*
€ 452,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.