Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Kugel, 2.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Kugel, 2.000 mm
Brechstange funkenfrei, mit Spitze und Kugel, 2.000 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192808
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1600020S
EAN/GTIN:
     4050075679805
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Brechstange (Funkenfrei)
brechstange 2000mm
- Länge 2.000 mm - Durchmesser 30 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Länge:
2.000 mm
Durchmesser:
30 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: brechstange (funkenfrei), brechstange dönges, Brechstange -Funkenfrei-, funkenfreie Brechstange, funkenfreies Brecheisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,40*
€ 769,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,20*
€ 753,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,02*
€ 709,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,36*
€ 689,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,99*
€ 659,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.