| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200813 Herst.-Nr.: 200813 EAN/GTIN: 4050075802562 |
| |
|
| | |
| Das Herzstück der neuen FOG-X-Löschlanzen ist die spezielle Austrittsdüse, die Nozzle. Nach langer Planung und diversen Feldversuchen wurde die optimale Geometrie für unsere Nozzles gefunden. Eine weitere Besonderheit der FOG-X ist die Spitze – der Retractor. Im Vergleich zu anderen Systemen ist dieser Retractor auswechselbar. Dadurch hat der Benutzer die Möglichkeit den Abstrahlwinkel zu variieren. Das Ergebnis ist ein fein zerstäubter Wasserstrahl der hohes Wärmebindungsvermögen besitzt und gleichzeitig nur 60 - 80 l/min bei einem Nenndruck von 6 bar verbraucht. Die Effektivität des Wärmebindungsvermögens gegenüber einem C-Mehrzweckstrahlrohr mit Sprühstrahl beträgt theoretisch rund 200 %. Zudem ist es möglich eine Verlängerung der Lanze aufzusetzen, was wiederum für diverse Brände wie z. B. Hackschnitzelbrände, Silobrände, etc. deutliche Vorteile bietet. - V2A NIRO Edelstahl - geringer Wasserverbrauch von ca. 60L/min. bei 6 bar Nenndruck - Schlagaufsatz für das Durchdringen von Türen, Fenstern, Dachziegel - 3D-Reflektor-Spitzen für Abstrahlwinkel 60° / 80° / 100° separat erhältlich - Anschluss C- oder D-Storz - Anschluss C-Storz - Länge 482 mm - Typ ohne Retractor Weitere Informationen: | | Anschluss: | C-Storz | Länge: | 482 mm | Typ: | ohne Retractor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dönges, FOG-X |
| | |
| |