Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschlanze für FOG-X, D-Storz, 482 mm, ohne Retrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löschlanze für FOG-X, D-Storz, 482 mm, ohne Retrator
Löschlanze für FOG-X, D-Storz, 482 mm, ohne Retrator
Artikel-Nr.:
     284WZ-200937
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     200937
EAN/GTIN:
     4050075856794
Suchbegriffe:
Löschlanze
dönges löschlanze
löschlanze
- V2A NIRO Edelstahl - geringer Wasserverbrauch von ca. 60L/min. bei 6 bar Nenndruck - Schlagaufsatz für das Durchdringen von Türen, Fenstern, Dachziegel - 3D-Reflektor-Spitzen für Abstrahlwinkel 60° / 80° / 100° separat erhältlich - Anschluss C- oder D-Storz - Anschluss D-Storz - Länge 482 mm - Typ ohne Retrator
Weitere Informationen:
Anschluss:
D-Storz
Länge:
482 mm
Typ:
ohne Retrator
Weitere Suchbegriffe: Dönges, FOG-X
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,61*
€ 527,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,48*
€ 524,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,20*
€ 484,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,13*
€ 434,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.