Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge, 80 cm, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge, 80 cm, 25 mm
Bandschlinge, 80 cm, 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-201416
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     881740800170
EAN/GTIN:
     4028545158303
Suchbegriffe:
Bandschlinge
Kranschlinge
Rundschlinge
edelrid bandschlinge
Robuste Bandschlinge, endlos vernäht. - Umfang 80 cm - Gurtbreite 25 mm - Zugfestigkeit 30 kN - Norm EN 795 Typ B, EN 566, EN 3544 - 1 Stück Bandschlinge
Weitere Informationen:
Umfang:
80 cm
Gurtbreite:
25 mm
Zugfestigkeit:
30 kN
Norm:
EN 795 Typ B, EN 566, EN 3544
Weitere Suchbegriffe: bandschlinge, EInsatzschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.