Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge, 150 cm, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge, 150 cm, 25 mm
Bandschlinge, 150 cm, 25 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-201417
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     881741502170
EAN/GTIN:
     4021573887283
Suchbegriffe:
Bandschlinge
Kranschlinge
Rundschlinge
bandschlinge 1,5m
- Umfang 150 cm - Gurtbreite 25 mm - Zugfestigkeit 30 kN - Norm EN 795 Typ B, EN 566, EN 3544 - 1 Stück Bandschlinge
Weitere Informationen:
Umfang:
150 cm
Gurtbreite:
25 mm
Zugfestigkeit:
30 kN
Norm:
EN 795 Typ B, EN 566, EN 3544
Weitere Suchbegriffe: bandschlinge, edelrid bandschlinge, EInsatzschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.