| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-210823 Herst.-Nr.: 210823 EAN/GTIN: 4050075340637 |
| |
|
| | |
| Entstehungsbrände im Haushalt, in der Werkstatt, beim Camping etc. können in Sekundenschnelle erstickt werden. Dank einer Öse kann die praktische Aufbewahrungstasche leicht an der Wand griffbereit aufgehängt werden. Im Notfall einfach die Löschdecke an den beiden Bändern nach unten ziehen. Die Löschdecke entfaltet sich dabei automatisch und kann sofort über den Brandherd gelegt werden. - ideal für Haushalt und Camping - 100 % hitzebeständiges Glasfasergewebe - geprüft vom TÜV NORD und zertifiziert nach EN 1869 - in praktischer roter Schutzhülle - schnell und einfach zu entnehmen - in Sekunden einsatzbereit - Abmessung 1.000 x 1.000 mm - Packmaß L x B x H 285 x 175 x 25 mm Weitere Informationen: | | Abmessung: | 1.000 x 1.000 mm | Packmaß L x B x H: | 285 x 175 x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dönges löschdecke, EN1869, Fettbrand, Glasfaser, Glasfaserdecke, Lösch-Decke |
| | |
| |