Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, ISO 2380, 10,0 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, ISO 2380, 10,0 x 200 mm
Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, ISO 2380, 10,0 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-212326
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     212326
EAN/GTIN:
     4050075265404
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.- Aufhängeloch - Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl - schwarze Spitze - durchgehend gehärtet - höchste Qualität und Maßhaltigkeit - Klinge 10,0 x 200 mm - Klingenstärke 1,6 mm
Weitere Informationen:
Klinge:
10,0 x 200 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 10,0 x 200, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 10mm, Schlitz-Werkstatt-Schraubendreher, Schlitz-Werkstattschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Werkstattschraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.