Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschleppstange Stahl, einteilig, 16 t, 2.250 mm, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschleppstange Stahl, einteilig, 16 t, 2.250 mm, 40 mm
Abschleppstange Stahl, einteilig, 16 t, 2.250 mm, 40 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-212718
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     212718
EAN/GTIN:
     4050075342617
Suchbegriffe:
Abschleppstange
dönges abschleppstange
abschleppstange
- aus Stahlrohr St.52 - mit eingeschweißten Zugösen - mit Spezialgrundierung (Korrosionsschutz) - Druchmesser der Stange 63mm - Zuglast max. 16 t - Länge 2.250 mm - Zugösen Ø 40 mm
Weitere Informationen:
Zuglast max.:
16 t
Länge:
2.250 mm
Zugösen Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Bergestange, LKW, Pannenhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.