| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-216005 Herst.-Nr.: 216005 EAN/GTIN: 4050075876105 |
| |
|
| | |
| 24-teilige Grundausstattung im Stahlblechkasten, mit den wichtigsten Einsätzen und Betätigungswerkzeugen. Alle Teile mattverchromt aus Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3.- Der 24-teilige 1/2" Steckschlüsselsatz umfasst Einsätze von 10 bis 32 mm und ist ideal für vielfältige Schraubarbeiten geeignet. - Hergestellt aus Chrom-Vanadium Stahl, mattverchromt, bietet der Satz hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit. - Die Steckschlüsseleinsätze verfügen über Sechskantprofile und Kugelfangrillen für sicheren Halt und einfache Handhabung. - Die Knarre mit ergonomischem schwarzem Kunststoffgriff sorgt für komfortables Arbeiten und der robuste Stahlblechkasten ermöglicht eine ordentliche Aufbewahrung und Transport. - Spezifikation: Steckschlüsselsatz 1/2 Zoll mit 19 Steckschlüsseleinsätzen 10 - 32 mm, 2 Verlängerungen 125 mm & 250 mm, Hebelumschaltknarre, Quergriff und Kardangelenk in einem Stahlbrechkasten - Ausführung 24-teilig, 10-32 mm - Farbe blau - 19 Stück Steckschlüsseleinsatz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm - 2 Stück Verlängerung, 125 und 250 mm - 1 Stück Hebelumschaltknarre - 1 Stück Quergriff - 1 Stück Kardangelenk - 1 Stück Stahlblechkasten Weitere Informationen: | | Ausführung: | 24-teilig, 10-32 mm | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, bit, bitkasten, bitset, Drehmomentschlüssel, nusskasten mit ratsche, nußkasten, ratschenset kfz, Steckschlüssel, steckschlüssel satz, Steckschlüssel-Kasten, Steckschlüsselkasten |
| | |
| |