Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, Feuerwehr, Unfall, Ölunfall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, Feuerwehr, Unfall, Ölunfall
Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, Feuerwehr, Unfall, Ölunfall
Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, Feuerwehr, Unfall, Ölunfall
Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, Feuerwehr, Unfall, Ölunfall
Klett-Faltsignal, 900 mm, Tagesleuchtfarbe, Feuerwehr, Unfall, Ölunfall
Artikel-Nr.:
     284WZ-218117
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     218117
EAN/GTIN:
     4050075434527
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignale dönges
faltsignal
- strapazierfähiges, langlebiges Material - schmutzunempfindlich - witterungsbeständiger Druck in schwarz/rot - standsicher durch hohes Gewicht - mit Flauschfläche 40 x 8 cm - Höhe 900 mm - Ausführung Tagesleuchtfarbe - Klettschild Feuerwehr, Unfall, Ölunfall - 1 Stück Faltsignal - 1 Stück Transporttasche - 0 je nach Ausführung mit bzw. ohne Klettschilder
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Ausführung:
Tagesleuchtfarbe
Klettschild:
Feuerwehr, Unfall, Ölunfall
Weitere Suchbegriffe: faltsignal 900mm, Dönges, Klett-Faltsignal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.