Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22232 -E1-XL-C3 160x290x80, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22232 -E1-XL-C3 160x290x80, Pendelrollenlager
FAG 22232 -E1-XL-C3 160x290x80, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10071995
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22232 -E1-XL-C3
EAN/GTIN:
     4026677833631
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
22232 -E1-XL-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
23,300 kg
Innenmaße:
160,000 mm
Außenmaße:
290,000 mm
Breite:
80,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22232 -E1-XL-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 467,57*
€ 497,23*
Lager 2867
34
Frei Haus
ab € 467,28*
€ 499,66*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 469,76*
€ 499,66*
€ 4,95*
ab € 577,238*
€ 614,708*
Frei Haus
ab € 602,62*
€ 640,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,66*
€ 594,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,16*
€ 592,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,71*
€ 587,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,26*
€ 577,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,28*
€ 556,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 467,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.