Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61901 -2RSR 12x24x6, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61901 -2RSR 12x24x6, Rillenkugellager
FAG 61901 -2RSR 12x24x6, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10093542
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61901 -2RSR
EAN/GTIN:
     4064327120403
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
61901 -2RSR
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
24,000 mm
Breite:
6,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 61901 -2RSR, FAG Rillenkugellager
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
5
€ 4,90*
ab € 5,05*
€ 6,56*
2 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 6,83*
1 Tag
1154
1
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 6,87*
Lager 2867
1144
1
€ 4,90*
ab € 5,24*
€ 7,04*
4 Tage
1144
1
€ 5,99*
ab € 5,15*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,24* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10149447
ab € 4,83*
Ähnlich
SKF
61901-2RS1
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.