Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61811 -2RSR-Y 55x72x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61811 -2RSR-Y 55x72x9, Rillenkugellager
FAG 61811 -2RSR-Y 55x72x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10160705
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61811 -2RSR-Y
EAN/GTIN:
     4047643334488
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
61811 -2RSR-Y
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,084 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 61811 -2RSR-Y, FAG Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 19,67*
€ 25,98*
Lager 2867
315
1
€ 4,90*
ab € 20,90*
€ 27,25*
1 Tag
315
1
€ 7,90*
ab € 20,90*
€ 27,25*
4 Tage
315
1
€ 5,99*
ab € 20,88*
€ 28,00*
1
€ 4,95*
ab € 23,1912*
€ 30,3512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10149380
ab € 22,07*
Ähnlich
SKF
61811-2RS1
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.