Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GSH50 -XL-2RSR-B 50x90x40, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GSH50 -XL-2RSR-B 50x90x40, Spannlager
INA GSH50 -XL-2RSR-B 50x90x40, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10206387
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GSH50 -XL-2RSR-B
EAN/GTIN:
     4064327794901
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,710 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Spindellager, spindellager ina, spindellager, INA Spannlager GSH50 -XL-2RSR-B, INA Spannlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 86,70*
Lager 2867
99
1
€ 4,90*
ab € 76,41*
€ 86,79*
2 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 76,15*
€ 86,79*
4 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 76,14*
€ 89,27*
1
€ 4,95*
ab € 87,778*
€ 99,558*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 76,41* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.