Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dom-Deckel, PS "To Go" rund Ø 8 cm · 2 cm weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dom-Deckel, PS "To Go" rund Ø 8 cm · 2 cm weiss
Dom-Deckel, PS "To Go" rund Ø 8 cm · 2 cm weiss
Dom-Deckel, PS "To Go" rund Ø 8 cm · 2 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911248096
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14809
EAN/GTIN:
     4002911248096
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Hartpapierbecher Deckel
deckel becher
100 Dom-Deckel, PS "To Go" rund Ø 8 cm · 2 cm weiss

Dom-Deckel aus PS ( Polystyrol ) für To-Go Becher

- Durchmesser: 8 cm
- Höhe: 2 cm
- Farbe: weiß
- passend zu Art.-Nr.: 14770, 14804, 14808, 84273, 84866, 85064, 85065, 85494, 86266, 86809, 89192

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
2,5
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
9
Breite der Einzelpackung:
42,8
Tiefe der Einzelpackung:
9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
254,4
Professional:
Professional Produkt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
€ 4,99*
ab € 35,60*
€ 35,60*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 27,16*
€ 39,58*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 37,98*
€ 50,54*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,60*
€ 42,36
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,0356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.