Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 15 cm · 2 cm klar


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 15 cm · 2 cm klar
Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 15 cm · 2 cm klar
Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 15 cm · 2 cm klar
Artikel-Nr.:
     2909-4002911313565
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86036
EAN/GTIN:
     4002911313565
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Einwegschalen-Deckel
45 Deckel für Salatschalen, PS "To Go" Ø 15 cm · 2 cm klar

glasklare Deckel für runde Salatschalen

- Durchmesser: 15 cm
- Höhe: 2 cm
- Material: PET
- Farbe: klar

passend für Salatschalen Art.-Nr. 86034 und 86035. Ideal für den To Go Verzehr - attraktiv präsentieren und bequem transportieren

Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
5,7
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
24
Breite der Einzelpackung:
16
Tiefe der Einzelpackung:
16
Bruttogewicht der Einzelpackung:
263
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,40*
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 5,55* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.