Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Trinkbecher, Pappe rund Ø 9 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Deckel für Trinkbecher, Pappe rund Ø 9 cm weiss
Deckel für Trinkbecher, Pappe rund Ø 9 cm weiss
Deckel für Trinkbecher, Pappe rund Ø 9 cm weiss
Deckel für Trinkbecher, Pappe rund Ø 9 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911563267
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88428
EAN/GTIN:
     4002911563267
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Hartpapierbecher Deckel
papstar becherdeckel
50 Deckel für Trinkbecher, Pappe rund Ø 9 cm weiss

umweltfreundlicher Deckel für Heißgetränkebecher aus nachwachsenden Rohstoffen

- Durchmesser: 9 cm
- stabile Qualität
- geschmacksneutral
- Material: Pappe mit Bio-Beschichtung
- einsetzbar bis max. 70 °C
- passend für Art.-Nr.: 86271, 86272, 87459, 87869, 88236, 88951, 88952, 89157, 89158

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
4,9
Material:
Frischfaser-Karton, PLA beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
46
Breite der Einzelpackung:
9
Tiefe der Einzelpackung:
9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
249,9
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: deckel becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,50*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 5,25* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.