Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Trinkbecher, Pappe rund Ø 8 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Deckel für Trinkbecher, Pappe rund Ø 8 cm weiss
Deckel für Trinkbecher, Pappe rund Ø 8 cm weiss
Deckel für Trinkbecher, Pappe rund Ø 8 cm weiss
Deckel für Trinkbecher, Pappe rund Ø 8 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911729274
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88427
EAN/GTIN:
     4002911729274
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Hartpapierbecher Deckel
papstar becherdeckel
50 Deckel für Trinkbecher, Pappe rund Ø 8 cm weiss

umweltfreundlicher Deckel für Heißgetränkebecher aus nachwachsenden Rohstoffen

- Durchmesser: 8 cm
- stabile Qualität
- geschmacksneutral
- Material: Pappe mit Bio-Beschichtung
- einsetzbar bis max. 70 °C
- passend für Art.-Nr.: 86270, 87457, 87458, 87867, 87868, 87872, 88234, 88235, 88515, 88950

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
4,2
Material:
Frischfaser-Karton, PLA beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
41
Breite der Einzelpackung:
8
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
214,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Weitere Suchbegriffe: deckel becher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,60*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 4,46* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.