Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher, Pappe mit Deckel, PS "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Trinkbecher, Pappe mit Deckel, PS "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm
Trinkbecher, Pappe mit Deckel, PS "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm
Trinkbecher, Pappe mit Deckel, PS "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm
Trinkbecher, Pappe mit Deckel, PS "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911910665
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     81066
EAN/GTIN:
     4002911910665
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
10 Trinkbecher, Pappe mit Deckel, PS "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm

Pappbecher für Heißgetränke, mit farbigem Druck "To Go"

- Füllinhalt: 0,2 Liter
- Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,1 cm
- inklusive passendem Deckel
- Material: Pappe mit PE-Beschichtung, Deckel aus PS (Polystyrol)
- max. Gebrauchstemperatur 90°C

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
9,1 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
9
Material:
Pappe, PE-beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
22
Breite der Einzelpackung:
8
Tiefe der Einzelpackung:
8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
91,5
Professional:
-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
€ 4,99*
ab € 21,04*
€ 21,04*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 15,89*
€ 22,23*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,04*
€ 25,04
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 8 Packungen (€ 2,63* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.