| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 294-510994 Herst.-Nr.: DS2000B EAN/GTIN: 4039347109943 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sterilisation über Plasma-Luftionisierung: Beseitigt bis zu 99,97% an Keimen / Viren / Bakterien. Ionisiert über Luftbewegung die Raumluft und beseitigt in dieser und auch an Oberflächen Keime, Viren und Bakterien. Räume mit einer Größe von bis zu 24m2 bei einer Deckenhöhe von bis zu 2,70m werden in ca. 6 Minuten von einem Gerät aufgearbeitet und desinfiziert. Erzeugt dabei keine störenden Gerüche.Durch dieses leise laufende System können Sie es in allen Räumen verwenden, die von mehreren Personen, insbesondere von wechselnden Personenkreisen genutzt werden wie zum Beispiel Klassenzimmern, Wartezimmern oder Praxisräumen oder Empfangsräumen im Büro.Über Timer individuelle Einstellung und automatischer Anlauf möglich. Zwei unabhängige Labore haben die Funktion bestätigt.Abmessungen: 100 x 120 x 300 mm, Gewicht: 3 kg, Stromanschluss: 230 V / 50/60 Herz, Stromverbrauch: 28 Watt, Zertifikate: CE, RoHS, Laborberichte, Garantie: 12 Monate |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |