PATONA Akku f. Panasonic VW-VBG260 kompatibel zu VW-VBG070 VW-VBG130
kompatibler PATONA Li-Ionen Akku Panasonic VW-VBG260
100% decodiert mit Restlaufanzeige und Infochip sowie Lademöglichkeit direkt im Camcorder.
High capacity - 2200mAh / 7.2V / 15.8Wh
passend für folgende Camcorder-Modelle die den Akku Panasonic VW-VBN260 verwenden:
PANASONIC AG-HMC70
Panasonic HDC-DX Serie: HDC-DX1, HDC-DX3, HDC-DX1EG-S
Panasonic HDC-SD Serie: HDC-SD3, HDC-SD5, HDC-SD7, HDC-SD9, HDC-SD10, HDC-SD20, HDC-SD100, HDC-SD200, HDC-SD300, HDC-SD600, HDC-SD707
Panasonic HDC-HS Serie: HDC-HS9, HDC-HS20, HDC-HS100, HDC-HS200, HDC-HS300 HDC-HS350, HDC-HS700, HDC-HS3000, HDC-HS100GK, HDC-HS250, HDC-HS900
Panasonic HDC-SX Serie: HDC-SX5
Panasonic HDC-TM Serie: HDC-TM20, HDC-TM300, HDC-TM350, HDC-TM700
Panasonic SDR-H Serie: SDR-H20, SDR-H40, SDR-H50, SDR-H60, SDR-H80, SDR-H90, SDR-H250, SDR-H280
Panasonic VDR-D Serie: VDR-D50, VDR-D160, VDR-D210, VDR-D220, VDR-D230, VDR-D250, VDR-D300, VDR-D310, VDR-D400
Panasonic NV Serie:NV-GS320, NV-GS330, NV-GS500, NV-GS60, NV-GS80, NV-GS90 GS230, NV-GS150, NV-GS400K, NV-GS200K, NV-GS120K, NV-GS55K, NV-GS100K, NV-GS70K, NV-GS50K0, HDC-SD100GK, NV-S400, NV-GS200, NV-GS120, NV-GS55, NV-GS100, NV-GS70, NV-GS50 , HDC-SD100
Panasonic VDR-M Serie: VDR-M70K, VDR-M30K, VDR-M95
Panasonic Lumix DMC-L10 Serie: Lumix DMC-L10, Lumix DMC-L10K, Lumix DMC-L10KEB-K, Lumix DMC-L10KEG-K
Panasonic PV Serie: PV-GS320, PV-GS500
Ersetzt folgende Originalakkus:
Panasonic VW-VBG260,VW-VBG260E, VW-VBG260E-K, VW-VBG260PPK (auch kompatibel zu Panasonic VW-VBG130, VW-VBG130E-K, VW-VBG130K, DMW-BLA13, DMW-BLA13E, Panasonic VW-VBG070, VW-VBG070-K)
Wissenswertes:
Mit diesem Akku Panasonic VW-VBG260 erwerben Sie ein Qualitätsprodukt der Marke PATONA. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden.
Die Abbildungen sind nur Beispielbilder, ausgelieferter Artikel kann vom Bild abweichen.