Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Adhäsionsverschlussbeutel - Format: 165x220+30x40 mm, transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
PP-Adhäsionsverschlussbeutel
PP-Adhäsionsverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     2968-SWA165X220+30X40PP
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     SWA165X220+30X40PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
PP-Beutel
adhäsionsverschlussbeutel 165x220mm

PP-Adhäsionsverschlussbeutel - Format: 165x220+30x40 mm, transparent


Adhäsionsverschlussbeutel sind eine clevere Lösung für das sichere Verpacken und Versenden verschiedenster Artikel. Sie sind besonders in der Versandindustrie beliebt und werden aufgrund ihrer Vielseitigkeit immer häufiger eingesetzt. In dieser Produktbeschreibung möchten wir Ihnen unsere hochwertigen Adhäsionsverschlussbeutel vorstellen, die sich durch ihre einzigartigen Eigenschaften auszeichnen.

  • sehr flexibel und reißfest

  • lebensmittelunbedenklich

  • schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit

  • Klebeverschluss verhindert versehentliches öffnen


Sicheres Verschließen dank Adhäsionsverschluss:

Unsere Adhäsionsverschlussbeutel sind mit einer innovativen Klebeverschlusstechnologie ausgestattet, die ein zuverlässiges und sicheres Verschließen gewährleistet. Nachdem der Schutzstreifen entfernt wurde, haftet der Klebestreifen fest an der Oberfläche des Beutels und sorgt dafür, dass Ihr Inhalt sicher verschlossen ist. Dieser Verschlussmechanismus eignet sich hervorragend für den Versand von Produkten und Dokumenten, bei denen eine sichere Aufbewahrung und ein einfaches Öffnen erforderlich sind.

Universell einsetzbar:

Unsere Adhäsionsbeutel sind äußerst vielseitig und eignen sich ideal für eine breite Palette von Anwendungen. Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir, dass sie sich besonders gut beim Verpacken von Textilien und Prospekten bewährt haben. Die hohe Flexibilität und Reißfestigkeit der Folie ermöglichen es, auch schwerere Waren sicher zu verpacken, ohne dass der Beutel reißt.

Schutz vor äußeren Einflüssen:

Der Klebeverschluss unserer Adhäsionsverschlussbeutel verhindert nicht nur ein versehentliches Öffnen, sondern bietet auch einen effektiven Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Ihr Inhalt bleibt somit während des Transports oder der Lagerung sicher und unbeschädigt. Dies ist besonders wichtig, wenn es um empfindliche oder wertvolle Artikel geht, die vor äußeren Einflüssen geschützt werden müssen.

Lebensmittelecht und transparent:

Adhäsionsverschlussbeutel sind lebensmittelunbedenklich und daher sicher für die Verpackung von Lebensmitteln. In der Lebensmittelindustrie werden sie häufig für das Verpacken von Backwaren, Süßigkeiten und anderen Produkten verwendet. Die hohe Transparenz der Beutel ermöglicht es Ihren Kunden, einen klaren Einblick in das Innere der Beutel zu erhalten. Dadurch sind Ihre verpackten Produkte jederzeit für den Endkunden ersichtlich, ohne dass dieser den Beutel öffnen muss.

PP-Material:

Unsere Flachbeutel werden standardmäßig aus umweltfreundlichem PP-Material hergestellt. PP-Material ist zu 100% Recyclingfähig, somit ist es bei richtiger Entsorgung umweltfreundlich.


Weitere Informationen:
Format:
165x220+30 mm
Farbe:
transparent
Breite:
165 mm
Länge:
220 mm
Klappe:
30 mm
Materialstärke:
40 µm
Material:
PP
Ausführung:
Selbstklebeverschluss
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: pp-beutel 100 stück, pp-beutel, Klebeverschlussbeutel, Beutel, Schnellverschluss, PP, PE, PE-Beutel, Klappenbeutel, Verschlussbeutel, Klebetüten, Tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,1475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 27,54*
€ 32,77
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 27,48*
€ 32,70
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 26,61*
€ 31,67
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 22,06*
€ 26,25
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 21,12*
€ 25,13
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 19,95*
€ 23,74
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 18,78*
€ 22,35
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 17,61*
€ 20,96
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,75*
€ 17,55
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWA225X310+40X50
ab € 18,69*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWA225X310+40X40PP
ab € 15,97*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWA300X400+50X40PP
ab € 17,21*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWA400X600+50X40PP
ab € 24,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.