Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pergamin Adhäsionsverschlussbeutel - Format: 80x100+30x40 mm, transluzent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Pergamin Adhäsionsverschlussbeutel
Pergamin Adhäsionsverschlussbeutel
Klebebeutel aus Pergamin
Artikel-Nr.:
     2968-SWA80X100+30X40P
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     SWA80X100+30X40P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
adhäsionsverschlussbeutel

Pergamin Adhäsionsverschlussbeutel - Format: 80x100+30x40 mm, transluzent


Adhäsionsverschlussbeutel sind eine clevere Lösung für das sichere Verpacken und Versenden verschiedenster Artikel. Sie sind besonders in der Versandindustrie beliebt und werden aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Nachhaltigkeit immer häufiger eingesetzt. In dieser Produktbeschreibung möchten wir Ihnen unsere hochwertigen Adhäsionsverschlussbeutel aus Pergaminpapier vorstellen, die sich durch ihre einzigartigen Eigenschaften auszeichnen.

  • sehr flexibel und reißfest

  • lebensmittelunbedenklich

  • schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit

  • nachhaltig


Sicheres Verschließen dank Adhäsionstechnologie:

Unsere Adhäsionsverschlussbeutel sind mit einer innovativen Klebeverschlusstechnologie ausgestattet, die ein zuverlässiges und sicheres Verschließen gewährleistet. Nachdem der Schutzstreifen entfernt wurde, haftet der Klebestreifen fest an der Oberfläche des Beutels und sorgt dafür, dass Ihr Inhalt sicher verschlossen ist. Dieser Verschlussmechanismus eignet sich hervorragend für den Versand von Produkten und Dokumenten, bei denen eine sichere Aufbewahrung und ein einfaches Öffnen erforderlich sind.

Universell einsetzbar:

Unsere Adhäsionsbeutel aus Pergaminpapier sind äußerst vielseitig und eignen sich ideal für eine breite Palette von Anwendungen. Durch unsere langjährige Erfahrung wissen wir, dass sie sich besonders gut beim Verpacken von Textilien und Prospekten bewährt haben. Die hohe Flexibilität und Reißfestigkeit des Pergaminpapiers ermöglichen es, auch schwerere Waren sicher zu verpacken, ohne dass der Beutel reißt.

Schutz vor äußeren Einflüssen:

Der Klebeverschluss unserer Adhäsionsverschlussbeutel verhindert nicht nur ein versehentliches Öffnen, sondern bietet auch einen effektiven Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Ihr Inhalt bleibt somit während des Transports oder der Lagerung sicher und unbeschädigt. Dies ist besonders wichtig, wenn es um empfindliche oder wertvolle Artikel geht, die vor äußeren Einflüssen geschützt werden müssen.

Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit:

Wir sind stolz darauf, Adhäsionsbeutel aus umweltfreundlichem Pergaminpapier anzubieten. Pergaminpapier wird aus fein gemahlenem Zellstoff hergestellt und ist transluzent, was ihm sein charakteristisches Aussehen verleiht. Dieses Spezialpapier hat eine hohe Fettdichte und ist zu 100% recycelbar. Das bedeutet, dass Sie unsere Beutel problemlos im Altpapier entsorgen können, ohne die Umwelt zu belasten. Darüber hinaus sind unsere Adhäsionsbeutel klimaneutral, was bedeutet, dass sie keine negativen Auswirkungen auf das Klima haben.


Weitere Informationen:
Format:
80x100+30 mm
Farbe:
transluzent
Breite:
80 mm
Länge:
100 mm
Klappe:
30 mm
Materialstärke:
40 µm
Material:
Pergamin Papier
Ausführung:
Selbstklebeverschluss
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klebeverschlussbeutel, Beutel, Schnellverschluss, PP, PE, PE-Beutel, PP-Beutel, Klappenbeutel, Verschlussbeutel, Klebetüten, Tüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,1131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 28,08*
€ 33,42
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 28,02*
€ 33,34
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 27,13*
€ 32,28
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 21,35*
€ 25,41
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 20,50*
€ 24,40
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 16,98*
€ 20,21
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 15,80*
€ 18,80
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 13,45*
€ 16,01
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 11,31*
€ 13,46
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWA160X220+40X40P
ab € 14,32*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
SWA220X310+40X35P
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.