Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Kordelzugbeutel - Format: 155x210x0,050 mm, transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
LDPE-Kordelzugbeutel
LDPE-Kordelzugbeutel
Kordelzugbeutel
Beutel mit Kordel
Artikel-Nr.:
     2968-ZB155X210X0,050
Hersteller:
     Schröder Folienfabrik
Herst.-Nr.:
     ZB155X210X0,050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kordelzugbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
ldpe-beutel 100 stück

LDPE-Kordelzugbeutel -Format: 155x210x0,050 mm, transparent


Kordelzugbeutel auch Zugbandbeutel oder Schnurzugbeutel genannt sind wiederverwendbare Folienbeutel, welche wir in unterschiedlichen Folienstärken anbieten. Sie zeichnen sich durch en doppelten Kordelzug an der geöffneten Seite aus. Unsere Kordelzugbeutel sind eine clevere Verpackungslösung, die durch ihren einfachen und effizienten Kordelzugverschluss überzeugt. Ihr einfacher Kordelzugverschluss, die Lebensmittelechtheit, der Schutz vor Staub und Feuchtigkeit sowie die Transparenz machen sie zur idealen Wahl.

  • sehr flexibel und reißfest

  • lebensmittelunbedenklich

  • wiederverwendbar

  • schützt vor Staub und Feuchtigkeit


Der Kordelzugverschluss:

Wie der Name bereits verrät, werden unsere Kordelzugbeutel durch einen doppelten Baumwollfaden in Form eines Kordelzugs verschlossen. Die Kordeln sind im oberen Bereich des Beutels eingearbeitet und stehen seitlich etwas heraus. Durch leichtes Zusammenziehen der Kordeln kann der Beutel schnell und problemlos verschlossen werden. Dieser Verschlussmechanismus ist einfach in der Handhabung und erfordert keine zusätzlichen Hilfsmittel oder Werkzeuge.

Flexibel, Reißfest und Vielseitig:

Kordelzugbeutel sind aufgrund ihres Materials aus LDPE (Low-Density-Polyethylen) äußerst flexibel und reißfest. Diese Eigenschaften machen sie vielseitig einsetzbar und unkompliziert in der Handhabung. Ob für den Transport von Waren oder zur Aufbewahrung, unsere Kordelzugbeutel sind immer eine gute Wahl. Sie können problemlos erhöhten Füllgewichten standhalten, ohne dass die Folie nachgibt. Die Reißfestigkeit gewährleistet, dass Ihre Produkte sicher verpackt sind.

Lebensmittelecht und Schutz vor Staub und Feuchtigkeit:

Unsere Kordelzugbeutel sind lebensmittelecht und daher sicher für die Verpackung von Lebensmitteln. Darüber hinaus bieten sie einen effektiven Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Ihre Waren bleiben zu jeder Zeit optimal geschützt, was besonders wichtig ist, wenn es um die Lagerung oder den Transport von empfindlichen Produkten geht.

Transparent für optimale Sichtbarkeit:

Unsere Kordelzugbeutel sind standardmäßig transparent. Dadurch können Sie jederzeit einen klaren Blick auf den Inhalt werfen, ohne den Beutel öffnen zu müssen. Diese Transparenz ist besonders nützlich, wenn Sie Ihre Produkte ansprechend präsentieren oder schnell den Inhalt überprüfen möchten.

Kordelschlaufen für einfaches Aufhängen:

An den Enden des Kordelzugs befinden sich sogenannte Kordelschlaufen. Diese ermöglichen es Ihnen, den Beutel bequem aufzuhängen. Dies ist praktisch, wenn Sie die Beutel für die Lagerung oder Präsentation in Verkaufsräumen verwenden.

LDPE-Material:

Unsere Flachbeutel werden standardmäßig aus umweltfreundlichem LDPE-Material hergestellt. LDPE steht für Low-Density-Polyethylen und wird in einem Hochdruckverfahren produziert. Im Vergleich zu anderen Kunststoffen besitzt LDPE eine geringe Dichte, was zu einem geringen Eigengewicht des Materials führt. LDPE-Material ist zu 100% Recyclingfähig, somit ist es bei richtiger Entsorgung umweltfreundlich.


Weitere Informationen:
Format:
155x210 mm
Farbe:
transparent
Breite:
155 mm
Länge:
210 µm
Materialstärke:
50 µm
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Zugbeutel, Schnellverschlussbeutel, Wiederverschlussbeutel, Tüten, Kordelbeutel, Beutel, PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,0729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 13,15*
€ 15,65
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 12,91*
€ 15,36
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 12,11*
€ 14,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 10,75*
€ 12,79
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 10,27*
€ 12,22
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 9,78*
€ 11,64
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 9,42*
€ 11,21
pro Karton
ab 200 Kartons
€ 8,82*
€ 10,50
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 7,29*
€ 8,68
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ZB170X280X0,050
ab € 7,78*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ZB200X300X0,050
ab € 9,03*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ZB200X300X0,050R
ab € 8,70*
Ähnlich
Schröder Folienfabrik
ZB250X350X0,050
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.