Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Ni-MH 1,2V Sub-C 4300mAh Industrie XCell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-123409
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     123409
EAN/GTIN:
     4042883234093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Bei den XCell Industrie Akkus handelt es ich um preiswerte und zuverlässige Akkus. Diese sind in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, so zum Beispiel bei Hochstromanwendungen und Universalanwendungen. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität der Akkus sichergestellt. Die Zellen überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2
Breite:
-
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Gewicht:
77
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
4300
Durchmesser:
23
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Umgebungstemperatur:
-20 | 50
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
43
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku Sub-C, Sub-C Akku, akku sub-c, Akku, Rundzelle, Sub-C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
52
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 5,67*
€ 5,00*
ab € 4,89*
€ 7,08*
18 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 7,26*
€ 3,90*
ab € 5,58*
€ 8,01*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.