|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2Q4KJ-607-A112 Herst.-Nr.: 607-A112 EAN/GTIN: 4251404642433 |
| |
|
|  |  |
 | Wickelauflage HONEY Hochwertige und pflegeleichte Wickelauflage aus der HONEY-Collection von pic bear. Die Sicherheit und der Komfort ihres Kindes liegt uns sehr am Herzen. Daher ist die Wickelunterlage weich gepolstert, hochwertig verarbeitet und schadstoffgeprüft. Damit ihr Kind sicher liegt verfügen sie über einen an drei Seiten erhöhten Rand. Verfügbar in den Größen 85 L x 72 B cm und 50 L x 70 B cm. - ✔ PREMIUM QUALITÄT – Die „Wickelauflage HONEY“ ist selbstverständlich nach dem Öko-Tex-Standard 100 schadstoffgeprüft & phthalatfrei und so besonders schonend zu der empfindlichen Haut deines Babys – natürlich auch für Allergiker geeignet! Durch den Bezug aus 100% PVC ist die Wickelauflage nicht nur wasserdicht, sondern auch kinderleicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen – unkompliziert und schnell!
- ✔ HÖCHSTE SICHERHEIT – Die Sicherheit und der Komfort ihres Kindes liegt uns sehr am Herzen. Die pic bear Wickelunterlagen sind weich gepolstert und hochwertig verarbeitet. Durch den integrierten Kopfschutz und die erhöhten Seitenränder liegt ihr Kind bequem und sicher.
- ✔ LIEBEVOLLE DESIGNS – Die Wickelauflage überzeugt mit seinem modernen und cleveren Design. Mit der integrierten Größentabelle kannst du ganz nebenbei ablesen, wie dein Kind wächst. Die Maße der Wickelunterlage sind speziell an die gängigen Wickeltische angepasst und machen deinen Wickeltisch komplett.
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Bärchen | Größe: | 72 cm x 85 cm | Material: | PVC Folie bedruckt | Füllung: | Polyester |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: wickelauflage, wickelauflage wickelunterlagen babyausstattung wickeltischauflage wickelunterlage dm wickelunterlage unterwegs wickelunterlage für unterwegs dm einweg 70x70 einmal einweg reise bio mit Kopfschutz Wickeltischauflage abwaschbar pflegeleicht Sterne grau-weiß |
|  |  |
| |