Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 M6 x 20 Stahl verzinkt PH3 100 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Antrieb
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600501304
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005013046
EAN/GTIN:
     4009146053259
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
  • Linsenkopf
  • Antrieb PH 3
  • entspricht DIN 7985
  • Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
6 mm
Länge:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
7985
ähnlich ISO:
7045
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz
Kopfhöhe:
4.6 mm
Kopf-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenschraube m6x20 din 7985, din 7985, din 7985 m6, Kreuschlitzschrauben, Gewindeschrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Stahl, verzinkt, 7985, DIN7985, M6 x 20, M6x20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,0479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,99*
€ 8,32
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.