Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Paar, Gr. 10, UVEX C500 dry Schnittschutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
uvex c500 dry schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 10
uvex c500 dry schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 10
uvex c500 dry schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 handruecken
uvex c500 dry schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 innenhand
uvex c500 dry detail
schnittschutz handschuh uvex c500 dry praxis
schnittschutz handschuh uvex c500 dry praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-314010
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     314010
EAN/GTIN:
     4251295811796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Der Schnittschutzhandschuh UVEX C500 dry in der Farbe Grün besitzt die höchste Schnittschutzklasse 5 (Level XX4XC nach EN 388), hat eine rutschfeste Punktbeschichtung und ist konzipiert für trockene Arbeitsumgebungen mit sehr hoher Schnittgefährdung. Größe 10 (Gr. XL) für große Hände, 10 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • Schnittschutzklasse 5 / kühlende Wirkung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,26 x - x -
  • Farbe: grün, schwarz
  • Norm: CE, EN 388, Öko-Tex Standard 100
  • Lieferumfang: 10 Paar Schnittschutzhandschuhe Größe 10, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
grün | schwarz
Länge:
0,26 m
Norm:
CE | EN 388 | Öko-Tex Standard 100
Weitere Suchbegriffe: schnittschutzhandschuh klasse 5 gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, Schutzhandschuh, Noppenhandschuh, Montagehandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,18*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 20,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 248,57*
€ 295,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 246,68*
€ 293,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 233,33*
€ 277,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 221,91*
€ 264,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 202,18*
€ 240,59
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
314011
ab € 202,62*
Ähnlich
uvex
314007
ab € 202,45*
Ähnlich
uvex
314008
ab € 201,92*
Ähnlich
uvex
314009
ab € 202,50*
Ähnlich
uvex
315010
ab € 1.818,98*
Ähnlich
uvex
315011
ab € 1.818,40*
Ähnlich
uvex
315007
ab € 1.816,57*
Ähnlich
uvex
315008
ab € 1.807,33*
Ähnlich
uvex
315009
ab € 1.816,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.