Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24 Dosen Bodenmarkierfarbe Profiline II, weiß, 750 ml Spraydose


Menge:  Satz  
Produktinformationen
boden markierfarbe profi line 750 ml farbspray weiss 4
boden markierfarbe profi line 750 ml farbspray weiss 4
boden markierfarbe profi line 750 ml farbspray weiss
spruehkopf und ueberkopfventil vom bodenspray profiline
bodenmarkierfarbe weiss praxis
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     2VVRL-38416
Hersteller:
     PROFI LINE
Herst.-Nr.:
     38416
EAN/GTIN:
     4251295819464
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe

Weiße Sprühfarbe von PROFIline zur Bodenmarkierung / Parkplatzmarkierung mit Markierwagen, Handmarkierer oder per Hand mit Überkopfventil, auch für den Außenbereich. Die Permanentfarbe ist schnell trocknend, abriebfest und resistent gegen Öle und die meisten Chemikalien. Toluol- und Xylolfrei. 750 ml Inhalt in einer Dose. 24 Dosen im Lieferumfang!

Produktmerkmale

  • trocknet schnell / große Reichweite
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,064 x 0,064 x 0,34
  • Farbe: weiß
  • Norm: ASR A1.3
  • Lieferumfang: 24 x Bodenmarkierungsfarbe PROFIline weiß 750 ml, 4 x Spraydosen-Prüfplakette
Weitere Informationen:
Gefahrstoff Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol. H223: Entzündbares Aerosol. H224: Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H228: Entzündbarer Feststoff. H229: Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
Gefahrstoff Sicherheitshinweise:
P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211: Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. P260: Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P262: Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P304: Bei Einatmen: P340: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P305: Bei Kontakt mit den Augen: P351: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. P338: Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P410: Vor Sonnenbestrahlung schützen. P412: Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. P501: Inhalt / Behälter … zuführen. Für die mit … gekennzeichneten Passagen bitte die explizite Information im hier beigefügten Sicherheitsdatenblatt nachlesen!
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS07 | GHS02
Farbe:
weiß
Länge:
0,064 m
Breite:
0,064 m
Höhe:
0,34 m
Norm:
ASR A1.3

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierfarbe weiß, bodenmarkierfarbe, Farbmarkierungsspray, Farbsprühdose, Bodenmarkierungsspray, Markierspray, Kreidespray, Sprühfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 24 Stück (ab € 20,95125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 592,44*
€ 705,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 587,00*
€ 698,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 560,24*
€ 666,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 540,03*
€ 642,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 502,83*
€ 598,37
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Soppec
608019
ab € 162,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.