Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Paar, Gr. 8, UVEX C300 foam Schnittschutzhandschuh + gratis Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen
uvex c300 foam schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 karton
uvex c300 foam schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 karton
uvex c300 foam schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 handruecken
uvex c300 foam schnittschutzhandschuh oeko tex standard 100 innenhand
uvex c300 foam detail
schnittschutz handschuh uvex c300 foam praxis
schnittschutz handschuh uvex c300 foam praxis
Artikel-Nr.:
     2VVRL-406008
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     406008
EAN/GTIN:
     4251295812014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzhandschuh
Schnittschutzhandschuh
Noppenhandschuh
Montagehandschuh

Der UVEX C300 foam Schnittschutzhandschuh hat eine lange Standzeit wegen der dunklen Farbgebung (anthrazit) und eine rutschfeste, öl- / fettabweisende SoftGrip-Beschichtung auf der Innenhand. Er ist der Allroundhandschuh für Montagetätigkeiten im Umgang mit scharfkantigen Objekten. Größe 8 (Gr. M) für mittlere Hände, 100 Paar je Verpackung.

Produktmerkmale

  • rutschfest / öl - und fettabweisende SoftGrip - Beschichtung
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,24 x - x -
  • Farbe: grau, schwarz
  • Norm: CE, EN 388, Öko-Tex Standard 100
  • Lieferumfang: 100 Paar Schnittschutzhandschuhe Größe 8, 1 x Handschuhhalter, 1 x Sicherheits-Cutter, 1 x 3M Thinsulate Strickmütze
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | schwarz
Länge:
0,24 m
Norm:
CE | EN 388 | Öko-Tex Standard 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.272,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 12,7251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.432,44*
€ 1.704,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.420,01*
€ 1.689,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.353,87*
€ 1.611,11
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.314,41*
€ 1.564,15
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.272,51*
€ 1.514,29
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
uvex
405010
ab € 141,37*
Ähnlich
uvex
607841
ab € 143,61*
Ähnlich
uvex
405007
ab € 141,80*
Ähnlich
uvex
405008
ab € 141,12*
Ähnlich
uvex
405009
ab € 142,61*
Ähnlich
uvex
406010
ab € 1.271,89*
Ähnlich
uvex
607842
ab € 1.291,12*
Ähnlich
uvex
406007
ab € 1.272,53*
Ähnlich
uvex
406009
ab € 1.272,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.