Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherensperre Flachstahl bis 3,60 m ausziehbar, 2 Ösen, rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
scherensperre stahl scherengitter oese rot weiss reflektierend beispiel 13
scherensperre stahl scherengitter oese rot weiss reflektierend beispiel 13
scherensperre stahl scherengitter oese rot weiss reflektierend beispiel 17
scherensperre stahl scherengitter oese rot weiss reflektierend beispiel 13
scherensperre stahl scherengitter oese rot weiss reflektierend beispiel 17
scherensperre stahl scherengitter oese rot weiss reflektierend
scherensperre stahl scherengitter oese rot weiss reflektierend
Artikel-Nr.:
     2VVRL-50630
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     50630
EAN/GTIN:
     4251295803050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß

Die mittelgroße, reflektierende Scherensperre aus Stahl lässt sich stufenlos bis zu 3,6 m ausziehen und ist dank der rot/weißen Farbe sehr gut sichtbar. Die Scherensperre wird zur schnellen Absicherung von Wegen und Bereichen verwendet. Zum Öffnen greifen Sie die Ösen, außerdem können daran Warn- und Markierungsbänder befestigt werden.

Produktmerkmale

  • standfest durch breite Standfüße / stufenlos ausziehbar
  • Abmaße (LxBxH in m): 3,6 x 0,45 x 0,95
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufstellen (-)
  • Lieferumfang: 1 x Scherensperre rot / weiß 3,60 m
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
3,6 m
Breite:
0,45 m
Höhe:
0,95 m
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA
Ausführung:
zum Aufstellen
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, Absperrscheren, Abscherrzaun, Mobil, Scherenzaun, Absperrscherenzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,81*
€ 266,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
44051
ab € 177,70*
Ähnlich
ROBUSTO
50631
ab € 178,47*
Ähnlich
ROBUSTO
44053
ab € 197,43*
Ähnlich
ROBUSTO
44055
ab € 256,84*
Ähnlich
ROBUSTO
50632
ab € 246,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.