Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 5 x SÖHNGEN Erste-Hilfe-Tasche SCOUT KiTa großer Wandertag, mit Inhalt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 5 x soehngen erste hilfe tasche scout kita
bigpack 5 x soehngen erste hilfe tasche scout kita
soehngen erste hilfe kinder scout umhaengetasche front
soehngen erste hilfe kinder scout umhaengetasche hinten
soehngen erste hilfe kinder scout umhaengetasche seite
soehngen erste hilfe kinder scout umhaengetasche detail schnalle
soehngen erste hilfe kinder scout umhaengetasche detail schnalle
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608944
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     608944
EAN/GTIN:
     4251295837413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Tasche
Verbandtasche
söhngen erste-hilfe-tasche
erste-hilfe-tasche

Die orange/schwarzen Söhngen® Erste-Hilfe-Taschen SCOUT 'KiTa großer Wandertag' mit kindgerechter Füllung sind ideal für die Anforderungen und Gefahren von KiTa-Ausflügen, Exkursionen oder Wanderungen. Je Bestelleinheit erhalten Sie 5 praktische Tragetaschen aus pflegeleichtem, wasserabweisendem Nylon mit längenverstellbarem Gurt.

Produktmerkmale

  • die Tasche ist sehr robust zusammengenäht und hält einiges an Belastung aus / sowohl für die Erwachsenen als auch für Schulkinder ist ausreichend Verbandmaterial und Zusatzmaterial wie z. B. die Zeckenzange mit dabei
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,31 x 0,07 x 0,225
  • Farbe: orange, schwarz
  • Norm: CE
  • Lieferumfang: 5 x Söhngen® Erste-Hilfe Tasche SCOUT KiTa großer Wandertag, gefüllt
Weitere Informationen:
Farbe:
orange | schwarz
Länge:
0,31 m
Breite:
0,07 m
Höhe:
0,225 m
Norm:
CE
Weitere Suchbegriffe: notfalltasche, sanitätstasche, rettungstasche, wandertag, erste-hilfe-tasche schule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 60,442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 363,66*
€ 432,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 360,02*
€ 428,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 338,32*
€ 402,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 329,38*
€ 391,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 302,21*
€ 359,63
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
608879
ab € 400,97*
Ähnlich
Söhngen
608875
ab € 293,23*
Ähnlich
Söhngen
608824
ab € 216,16*
Ähnlich
Söhngen
608921
ab € 174,56*
Ähnlich
Söhngen
608827
ab € 353,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.