Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel gelb/schwarz mit Unterfahrschutz, aufdübeln, 100 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rammschutzbugel mit gelb schwarzen unterfahrschutz 100 x 115 cm
rammschutzbugel mit gelb schwarzen unterfahrschutz 100 x 115 cm
rammschutzbugel mit gelb unterfahrschutz 100 x 115 cm seitenansicht
rammschutzbugel mit gelb schwarzen unterfahrschutz 100 x 115 cm
06 schutzbuegel tuev gepruefter rammschutz
technische zeichnung rammschutzbuegel mit unterfahrschutz 100 x 115 cm
technische zeichnung rammschutzbuegel mit unterfahrschutz 100 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609294
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     609294
EAN/GTIN:
     4251295838601
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel

Der gelb/schwarze ROBUSTO Rammschutzbügel mit gelbem Unterfahrschutz hat eine Größe von 100 x 115 cm und sichert optimal Ihre MitarbeiterInnen, Maschinen und Inventar vor Anfahrschäden - sogar das Unterfahren von Gabelstaplern wird verhindert! Durch einfaches Aufdübeln kann der zuverlässige Anfahrschutz im Innen- und Außenbereich montiert werden.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 1 x 0,076 x 1,15
  • Materialstärke in mm: 3,20
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben, mit Unterfahrschutz (115)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel gelb/schwarz mit Unterfahrschutz, 100 x 115 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
1 m
Breite:
0,076 m | 1000 mm
Höhe:
1,15 m | 1150 mm
Einbauhöhe:
115 cm
Materialstärke:
3,20 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben | mit Unterfahrschutz
Belastbarkeit:
7878 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Anfahrschutz, Anprallschutz, Aufprallschutz, Stahl-Bügel, Wegesperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,74*
€ 436,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,53*
€ 432,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,18*
€ 389,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,33*
€ 355,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
609295
ab € 250,98*
Ähnlich
ROBUSTO
50699
ab € 311,71*
Ähnlich
ROBUSTO
50698
ab € 263,25*
Ähnlich
ROBUSTO
60484
ab € 228,65*
Ähnlich
ROBUSTO
70788
ab € 202,42*
Ähnlich
ROBUSTO
70793
ab € 199,66*
Ähnlich
ROBUSTO
31223
ab € 204,15*
Ähnlich
ROBUSTO
609291
ab € 283,05*
Ähnlich
ROBUSTO
609292
ab € 230,26*
Ähnlich
ROBUSTO
609287
ab € 286,51*
Ähnlich
ROBUSTO
609289
ab € 272,62*
Ähnlich
ROBUSTO
609288
ab € 271,35*
Ähnlich
ROBUSTO
609290
ab € 252,31*
Ähnlich
ROBUSTO
99486
ab € 295,00*
Ähnlich
ROBUSTO
99485
ab € 244,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.