Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Magnettaschen zur Dokumentaufbewahrung (DIN A4), rot, quer, mit Schutzklappe


Menge:  Satz  
Produktinformationen
magnettasche mit 2 magnetstreifen a4 quer rot 50 stueck
magnettasche mit 2 magnetstreifen a4 quer rot 50 stueck
magnettasche mit 2 magnetstreifen a4 quer rot
magnettasche mit 2 magnetstreifen a4 quer rot detail
magnettasche mit 2 magnetstreifen a4 quer rot praxis
50 Magnettaschen zur Dokumentaufbewahrung (DIN A4), rot, quer, mit Schutzklappe
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71059
Hersteller:
     TMS PRO SHOP
Herst.-Nr.:
     71059
EAN/GTIN:
     4251295821887
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche

Die rote Magnettasche mit Schutzklappe dient dem Schutz und der Aufbewahrung Ihrer Dokumente im Querformat bis zu einer Größe entsprechend DIN A4. Die Tasche kann mit Hilfe der zwei extra starken Magnete, die selbst kräftigen Erschütterungen stand halten, auch an geringen Haftflächen angebracht werden. So kennzeichnen Sie sogar Gitterboxen!

Produktmerkmale

  • extra hohe Haftkraft / Schützt Dokumente vor Staub und Feuchtigkeit
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,31 x - x 0,275
  • Farbe: rot
  • Norm: DIN A4
  • Lieferumfang: 50 x Magnettasche, rot, DIN A4 Querformat
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
0,31 m
Höhe:
0,275 m
Norm:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: magnettaschen a4, etikettentasche (magnetisch), magnettasche, din a4 magnettaschen, a4 dokumententasche magnetisch, etikettentasche magnetisch a4, magnet-rahmen a4, kennzeichnungshülle magnetisch a4, sichttasche magnetisch a5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 315,03*
€ 374,89
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 311,31*
€ 370,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 284,31*
€ 338,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 277,40*
€ 330,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 254,13*
€ 302,41
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71058
ab € 243,67*
Ähnlich
TMS PRO SHOP
71057
ab € 252,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.