Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel ECO, aufdübeln, gelb/schwarz, Stahl, 50 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rammschutzbuegel eco aufduebeln gelbschwarz stahl 50 x 30 cm
rammschutzbuegel eco aufduebeln gelbschwarz stahl 50 x 30 cm
rammschutzbuegel eco aufduebeln gelbschwarz stahl 50 x 30 cm
rammschutzbuegel eco aufduebeln gelbschwarz stahl 50 x 30 cm
13 wandschutz neu tuev gepruefter rammschutz
rammschutzbuegel eco aufduebeln gelbschwarz stahl 50 x 30 cm
rammschutzbuegel eco aufduebeln gelbschwarz stahl 50 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-71099
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     71099
EAN/GTIN:
     4251295822396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel

ROBUSTO Rammschutzbügel ECO - der zuverlässige Anfahrschutz aus starkem Stahl! Schützt effektiv Mensch, Maschine und Inventar. Signalstark in gelb/schwarz. 30 cm Höhe, 50 cm Breite. Einfache Montage durch Aufdübeln. Inklusive fest verschweißter Bodenplatten.

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,5 x 0,06 x 0,3
  • Materialstärke in mm: 2,00
  • Farbe: gelb, schwarz
  • Norm: RAL 1023, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (30)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel gelb / schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb | schwarz
Länge:
0,5 m
Breite:
0,06 m | 500 mm
Höhe:
0,3 m | 300 mm
Einbauhöhe:
30 cm
Materialstärke:
2,00 mm
Norm:
RAL 1023 | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
3930 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Anfahrschutz, Anprallschutz, Aufprallschutz, Stahl-Bügel, Wegesperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROBUSTO
71097
ab € 111,97*
Ähnlich
ROBUSTO
71102
ab € 122,05*
Ähnlich
ROBUSTO
71098
ab € 91,23*
Ähnlich
ROBUSTO
71095
ab € 92,02*
Ähnlich
ROBUSTO
71096
ab € 101,35*
Ähnlich
ROBUSTO
71101
ab € 111,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.