Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROBUSTO Rammschutzbügel, 115 cm hoch, 30 cm breit, rot/weiß, zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
robusto rammschutzbuegel 115 cm hoch 30 cm breit rot
robusto rammschutzbuegel 115 cm hoch 30 cm breit rot
robusto rammschutzbuegel 115 cm hoch 30 cm breit rot
technische skizze bodenplatte rammschutzprodukte zum aufduebeln
06 schutzbuegel tuev gepruefter rammschutz
robusto rammschutzbuegel 115 cm hoch 30 cm breit rot
robusto rammschutzbuegel 115 cm hoch 30 cm breit rot
Artikel-Nr.:
     2VVRL-99478
Hersteller:
     ROBUSTO
Herst.-Nr.:
     99478
EAN/GTIN:
     4251295822273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel

Mit dem rot/weißen ROBUSTO Rammschutzbügel grenzen Sie effektiv Mitarbeiterwege, Maschinen und Gefahrenzonen ab und verhindern, dass Fahrzeuge schwere Schäden verursachen! Dafür wird der feuerverzinkte Anfahrschutz (30 cm x 115 cm) einfach durch Aufdübeln im Innen- oder Außenbereich montiert. So leicht kann man TÜV-geprüfte Sicherheit haben!

Produktmerkmale

  • hohe Warnwirkung / witterungsbeständig
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,3 x 0,076 x 1,15
  • Materialstärke in mm: 3,20
  • Farbe: rot, weiß
  • Norm: RAL 9016, Reflexionsklasse RA, TÜV-Zulassung, TÜV-Belastungs-Prüfung
  • Variante (und Einbauhöhe in cm): zum Aufschrauben (115)
  • Lieferumfang: 1 x Rammschutzbügel rot / weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
rot | weiß
Länge:
0,3 m
Breite:
0,076 m | 300 mm
Höhe:
1,15 m | 1150 mm
Einbauhöhe:
115 cm
Materialstärke:
3,20 mm
Norm:
RAL 9016 | Reflexionsklasse RA | TÜV-Zulassung | TÜV-Belastungs-Prüfung
Ausführung:
zum Aufschrauben
Belastbarkeit:
7878 Nm
Einsatzbereich:
Außen + Innen, Außen, Innen
Befestigung:
Aufdübeln
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz, Anfahrbügel, Anfahrpoller, Absperrbügel, Schutzbügel, Wegesperre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 227,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,31*
€ 270,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,93*
€ 239,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
609822
€ 482,16*
Zubehör
Hazet
609823
€ 126,12*
Zubehör
Makita
609838
€ 347,38*
Zubehör
Makita
609841
€ 12,61*
Zubehör
Makita
609825
€ 293,56*
Zubehör
TMS PRO SHOP
609845
€ 612,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.