Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 | Linsenschrauben | Stahl 10.9 | blank | M5 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7380-110.9516
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7380-110.9516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m5x16
linsenkopfschraube m5
ISO 7380-1 | Stahl | 10.9 | blank | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweise:
• Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
• Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf

Abmessung: M5 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
7380-1
Produktname:
Halbrundkopfschrauben
Werkstoffausführung:
10.9
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Durchmesser (d):
M5
s:
3
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
7380-110.9516
Werkzeuggröße:
SW 3
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, Halbrundkopfschraube,7380,7380-1,ISO7380,ISO7380-1,ISO 7380,ISO 7380-1,Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.