Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 | Linsenschrauben | Stahl 10.9 | verzinkt | M5 x 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7380-1109VZ516
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7380-1109VZ516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube m5x16
linsenkopfschraube m5
ISO 7380-1 | Stahl | 10.9 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweise:>
• Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
• Einige Abmessungen mit Gewinde bis Kopf

Abmessung: M5 x 16
Weitere Informationen:
Länge (l):
16
Material:
Stahl 10.9
Normbezeichnung:
ISO
DIN / ISO:
7380-1
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Werkstoffausführung:
10.9
Produktname:
Halbrundkopfschrauben
Kopfform:
Halbrundkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M5
s:
3
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
7380-1109VZ516
Werkzeuggröße:
SW 3
Steigung (P):
0,8
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, Halbrundkopfschraube,7380,7380-1,ISO7380,ISO7380-1,ISO 7380,ISO 7380-1,Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.