| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3-7500TXCVZ510 Herst.-Nr.: 7500TXCVZ510 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7500 | Stahl | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde
Gewindefurchende Schrauben dienen zur sicheren Direktverschraubung. Es muss kein Aufnahmegewinde gefertigt werden. Das Verbindungselement bietet gute Vibrationssicherheit und einen hohen Ausreißwiderstand. Die problemlose Montage erfolgt durch Einbringung in ein vorgefertigtes Kernloch eines massiven Metallbauteiles. Geeignet ist die Schraube für plastisch verformbare Werkstoffe wie Stahl, Druckguss, Aluminium, Messing oder Kupfer. Durch ihre Gewindegeometrie bildet sie ein für metrisches ISO-Gewinde kompatibles Gewinde im Bauteil aus ohne Spanbildung. Dadurch ist der Austausch gegen eine metrische Schraube im Bedarfsfall möglich.
Abmessung: 5 x 10 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge (l): | 10 | Material: | Stahl | Normbezeichnung: | DIN | DIN / ISO: | 7500 C | Produktname: | Gewindefurchende Schrauben | Gewindeart: | Furchendes Gewinde | Kopfform: | Linsenkopf | Durchmesser (d): | M5 | Montageart: | Aufschrauben mit Werkzeug | Flansch/Scheibe: | ohne Flansch | Oberfläche: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl | Kraftangriff: | Innensechsrund / Torx | Produktgruppe: | Schrauben | ECLASS 7.1: | 23110117 | Artikelnummer: | 7500TXCVZ510 | Werkzeuggröße: | T25 | Steigung (P): | 0,8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |