Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 | Senkschrauben | Edelstahl A4 | M10 x 60


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
JPG_Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3-7991A41060
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     7991A41060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991 | Edelstahl | A4 | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Ähnlich ISO 10642 | DIN-Norm wurde zurückgezogen | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 3506-1.

Abmessung: M10 x 60
Weitere Informationen:
Länge (l):
60
Material:
Edelstahl A4
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
7991
Werkstoffausführung:
A4
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Produktname:
Senkschrauben
Kopfform:
Senkkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
s:
6
Durchmesser (d):
M10
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Edelstahl
Kraftangriff:
Innensechskant
Produktgruppe:
Schrauben
ECLASS 7.1:
23110103
Norm-Variante:
ähnlich ISO 10642
Artikelnummer:
7991A41060
Werkzeuggröße:
SW 6
Steigung (P):
1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,18*
€ 41,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,99*
€ 41,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,15*
€ 39,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,97*
€ 38,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,06*
€ 31,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.