Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 | Zylinderschrauben | Stahl 4.8 | verzinkt | M3,5 x 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JPG_Zeichnung
JPG_Zeichnung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     3-844.8VZ3,520
Hersteller:
     Böllhoff
Herst.-Nr.:
     844.8VZ3,520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 | Stahl | 4.8 | verzinkt | Cr(VI) - frei | metrisches Gewinde

Hinweis: Identisch mit ISO 1207 | DIN-Norm wurde zurückgezogen

Abmessung: M3,5 x 20
Weitere Informationen:
Länge (l):
20
Material:
Stahl 4.8
Normbezeichnung:
DIN
DIN / ISO:
84
Werkstoffausführung:
4.8
Produktname:
Zylinderschrauben
Gewindeart:
Metrisches Gewinde
Kopfform:
Zylinderkopf
Montageart:
Aufschrauben mit Werkzeug
Durchmesser (d):
M3,5
Flansch/Scheibe:
ohne Flansch
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Kraftangriff:
Schlitz
Produktgruppe:
Schrauben
Norm-Variante:
identisch mit ISO 1207
DIN/ISO:
DIN 84
ECLASS 7.1:
23110102
Artikelnummer:
844.8VZ3,520
Steigung (P):
0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00443* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.